EARNEST 287298G1 Bolt Square, Grade 8, 3/4-10 Thread Size, 6 Inch Length, 30Pk | AB4XTE 20H961

EARNEST 287298G1 Pultin neliö, luokka 8, kierrekoko 3/4-10, pituus 6 tuumaa, 30 pk

Varastossa
Tuote: AB4XTE Malli: 287298G1Ristiviite: 20H961

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€653.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRahtivaunun pultti
Drive SystemNeliö
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään tyyliNeliö
Pituus6"
MateriaaliAlloy Steel
Kierteen koko3 / 4-10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.88
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKierteen kokoHinta
EARNEST 289158G1 Pultti neliö, luokka 8, 7/8-9 kierrekoko, 2-1/2 tuumaa, 40 pk | AB4XTJ 20H965 289158G12.5 "7 / 8-9€638.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 287298G1 Pultin neliö, luokka 8, kierrekoko 3/4-10, pituus 6 tuumaa, 30 pk
€653.49 /pakkaus