EARNEST 287175G1 Pultin neliö, luokka 5, 3/4-10 kierrekoko, 3 tuumaa, 50 pk | AB4XXN 20J054

EARNEST 287175G1 Pultin neliö, luokka 5, kierrekoko 3/4-10, pituus 3 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AB4XXN Malli: 287175G1Ristiviite: 20J054

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€477.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRahtivaunun pultti
Drive SystemNeliö
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Pään tyyliNeliö
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Kierteen koko3 / 4-10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.0925
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 287175G1 Pultin neliö, luokka 5, kierrekoko 3/4-10, pituus 3 tuumaa, 50 pk
€477.08 /pakkaus