EARNEST 283138G1 Pultti neliö, luokka 8, 1/2-13 kierrekoko, 2 tuumaa pituus, 175 pk | AB4XQU 20H928

EARNEST 283138G1 Pultin neliö, luokka 8, kierrekoko 1/2-13, pituus 2 tuumaa, 175 pk

Varastossa
Tuote: AB4XQU Malli: 283138G1Ristiviite: 20H928

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€506.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRahtivaunun pultti
Drive SystemNeliö
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään tyyliNeliö
Pituus2"
MateriaaliAlloy Steel
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKierteen kokoHinta
EARNEST 289158G1 Pultti neliö, luokka 8, 7/8-9 kierrekoko, 2-1/2 tuumaa, 40 pk | AB4XTJ 20H965 289158G12.5 "7 / 8-9€638.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 283138G1 Pultin neliö, luokka 8, kierrekoko 1/2-13, pituus 2 tuumaa, 175 pk
€506.09 /pakkaus