Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST 218238G vaunupultti, 3/4-10 kierrekoko, 4-1/2 tuuman pituus, 5 pk | AB6EAM 21A934

EARNEST 218238G vaunupultti, 3/4-10 kierrekoko, 4-1/2 tuumaa, 5 pk

Varastossa
Tuote: AB6EAM Malli: 218238GRistiviite: 21A934

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko49 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pää Dia.1.594 "
Pään korkeus0.406 "
Head TypePyöreä
Pituus4.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Neliön korkeus0.406 "
Neliön leveys0.768 "
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 218238G vaunupultti, 3/4-10 kierrekoko, 4-1/2 tuumaa, 5 pk
€54.97 /pakkaus