Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST 217158G vaunupultti, 5/8-11 kierrekoko, 2-1/2 tuuman pituus, 25 pk | AB6DZU 21A917

EARNEST 217158G vaunupultti, 5/8-11 kierrekoko, 2-1/2 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AB6DZU Malli: 217158GRistiviite: 21A917

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko41 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pää Dia.1.344 "
Pään korkeus0.344 "
Head TypePyöreä
Pituus2.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Neliön korkeus0.344 "
Neliön leveys0.642 "
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1275
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 217158G vaunupultti, 5/8-11 kierrekoko, 2-1/2 tuumaa, 25 pk
€110.99 /pakkaus