Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST 102536G kantaruuvi, 7/8-9 kierrekoko, 4 tuuman pituus | AF7HZF 21EK18

EARNEST 102536G kantaruuvi, kierrekoko 7/8-9, pituus 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7HZF Malli: 102536GRistiviite: 21EK18

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Aseman koko9 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.1-5 / 16 "
Pään korkeus7 / 8 "
Head TypeTasainen
Pituus pään alla4"
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus135,000 psi
Rockwellin kovuusC37 - C44
Temp. alue-65 astetta F - 300 astetta F
Kieli Dia.7 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.25 "
Kierteen koko7 / 8-9
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318158020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon koko (ei tuuletettua)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 102536G kantaruuvi, kierrekoko 7/8-9, pituus 4 tuumaa
€31.93 / yksikkö