EARNEST 028160G1 Hex Cap Screw, Grade 5, 1-1/8-7 Thread Size, 2-3/4 Inch Length, 30Pk | AC6UJK 36H237

EARNEST 028160G1 kuusiokantaruuvi, luokka 5, kierrekoko 1-1/8-7, pituus 2-3/4 tuumaa, 30 pk

Varastossa
Tuote: AC6UJK Malli: 028160G1Ristiviite: 36H237

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€835.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko8
Halkaisija1.125 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Pään korkeus3 / 8 "
Head TypeHex
pään leveys1 11 / 16 "
Pituus pään alla2.75 "
MateriaaliHiiliteräs
Todistuskuorma74,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko1 1 / 8-7
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.5325
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 028160G1 kuusiokantaruuvi, luokka 5, kierrekoko 1-1/8-7, pituus 2-3/4 tuumaa, 30 pk
€835.34 /pakkaus