Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST 028160G Hex Cap Screw, Grade 5, 1-1/8-7 Thread Size, 2-3/4 Length, 5Pk | AC6UJG 36H233

EARNEST 028160G kuusiokantaruuvi, luokka 5, kierrekoko 1-1/8-7, pituus 2-3/4, 5 pk

Varastossa
Tuote: AC6UJG Malli: 028160GRistiviite: 36H233

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko8
Halkaisija1.125 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Pään korkeus3 / 8 "
Head TypeHex
pään leveys1 11 / 16 "
Pituus pään alla2.75 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Kierteen pituus2-1 / 2 "
Todistuskuorma74,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko1 1 / 8-7
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 028160G kuusiokantaruuvi, luokka 5, kierrekoko 1-1/8-7, pituus 2-3/4, 5 pk
€34.78 /pakkaus