Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE S-37 liekinsammuttimen näyttö | AD2NWC 3TAY6

EAGLE S-37 liekinsammuttimen näyttö

Varastossa
Tuote: AD2NWC Malli: S-37Ristiviite: 3TAY6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiekinsammutin
VäriHopea
Pituus3.25 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.3-15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
EAGLE S30 liekinsammutin messinki pronssi 1-1 / 2 | AD2DQW 3NJY6 S30Pronssi1.5 "Messinki1.5 "€21.77
EAGLE S-33:n vaihtoliekinsammutin, galvanoitu teräs | AD2NWD 3TAY7 S-33Hopea3.25 "Teräs3-15 / 16 "€81.55
EAGLE S20SCRN -näyttö Ui2 -lukitusrenkaalla | CE6ZUD S20SCRN----€11.10
Tarjouspyyntö
EAGLE S23SCRN ruostumaton näyttö | CE6ZUE S23SCRN----€32.37
Tarjouspyyntö
EAGLE S30BS messinkisuoja rumpusuppiloon | CE6ZUF S30BS----€12.31
EAGLE S33SR -näyttö ja rengas | CE6ZUG S33SR----€78.62
EAGLE S37FLAME ruostumatonta terästä oleva liekki CE6ZUH S37 FLAME----€109.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE S-37 liekinsammuttimen näyttö
€124.90 / yksikkö