Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE CRA-74 -hyllyalusta 1 tuumaa H 32 tuumaa leveys 19 tuumaa D | AD8AWQ 4HPY1

EAGLE CRA-74 hyllyalusta 1 tuuma K 32 tuumaa Leveys 19 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AD8AWQ Malli: CRA-74Ristiviite: 4HPY1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyalusta
VäriKeltainen
Syvyys19 "
Korkeus1"
Kantavuus22 gal.
Materiaalipolyeteeni
AlaluokkaTarjottimet
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)76.84
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKantavuusLeveysHinta
EAGLE CRA-1917 hyllyalusta 1 tuumaa H 27 tuumaa leveys 27 tuumaa D | AD8ATX 4HPN9 CRA-191727 "60 lb27 "€185.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE CRA-74 hyllyalusta 1 tuuma K 32 tuumaa Leveys 19 tuumaa D
€134.85 / yksikkö