EAGLE 622-F Kaappi- ja telinepaketti 31-1/4 tuumaa leveä | AD8AUX 4HPT6

EAGLE 622-F kaappi ja kehtopaketti 31-1/4 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AD8AUX Malli: 622-FRistiviite: 4HPT6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,177.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi ja telinepaketti
VäriKeltainen
Syvyys48.25 "
Korkeus50 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Vuotokapasiteetti11 gal.
AlaluokkaNousijat ja telineet
Leveys31.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 193.23
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)165.1
Laivan leveys (cm)154.94
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 622-F kaappi ja kehtopaketti 31-1/4 tuumaa leveä
€3,177.20 / yksikkö