EAGLE 2310 RED turvakaappi syttyville nesteille, itsestään sulkeutuva ovi | AD8AWJ 4HPX4

EAGLE 2310 PUNAINEN turvakaappi syttyville nesteille, itsestään sulkeutuva ovi

Varastossa
Tuote: AD8AWJ Malli: 2310 REDRistiviite: 4HPX4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,629.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
Lisähylly3 KN38
Koko24 gal.
Väripunainen
Syvyys18 "
Oven avaamisen korkeus59 19 / 25 "
Oven aukon leveys19 5 / 6 "
OvityyppiItsesulkeutuva
Korkeus65 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä3
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiSlimline
Öljyn kapasiteetti2.6 gal.
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 122.47
Laivan korkeus (cm)180.34
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 2310 PUNAINEN turvakaappi syttyville nesteille, itsestään sulkeutuva ovi
€1,629.41 / yksikkö