EAGLE 1926XRED pystysuora rumpukaappi

Varastossa
Tuote: CE7RXK Malli: 1926XRED

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,947.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora rummun turvakaappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 162.9
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan leveys (cm)96.52
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSuorittaa loppuunKokoSulkemistyyppiMateriaaliTallennuskapasiteettiÖljyn kapasiteettiPainoHinta
EAGLE HAZ1926 Vaarallisten jätteiden kaappi 55 gallonaa keltainen | AC9VKU 3KN49 HAZ1926Pystysuora rummun turvakaappiJauhemaali55 gal.-Galvanisoitu teräs---€1,922.38
EAGLE HAZ1955 Vaarallisten jätteiden kaappi pystysuora 110 gallonan keltainen | AC9VKV 3KN50 HAZ1955Pystysuora rummun turvakaappiKiiltävä jauhe110 gal.-Galvanisoitu teräs---€3,446.14
EAGLE HAZ2610 Vaarallisten jätteiden kaappi 55 gallonan harmaa | AC9VKW 3KN51 HAZ2610Pystysuora rummun turvakaappi-55 gal.-Galvanisoitu teräs-7.5 gal.-€1,908.98
EAGLE HAZ5510 Syttyvä kaappi pystysuora 110 gallonaa keltainen | AD8AUV 4HPT4 HAZ5510Pystysuora rummun turvakaappi-110 gal.-Galvanisoitu teräs-13.5 gal.-€3,590.77
EAGLE 5510 rummun turvakabinetti, 110 gallonaa, keltainen, kaksiovinen, itsesulkeutuva AG8DCW 5510Pystysuora rummun turvakaappiKiiltävä, lyijytön jauhemaalattu110 gal.-Galvanisoitu teräs--515 paunaa.€3,320.84
Tarjouspyyntö
EAGLE HAZ9010 HAZ-MAT -turvakaappi, 60 gallonaa, keltainen, kaksiovinen, itsesuljettava | AG8DCX HAZ9010Pystysuora rummun turvakaappiKiiltävä jauhe60 gal.-Galvanisoitu teräs--525 paunaa.€2,492.47
Tarjouspyyntö
EAGLE 1926X pystysuora rumpukaappi | CE7RNE 1926XPystysuora rummun turvakaappi-------€2,738.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1926XRED pystysuora rumpukaappi
€2,947.22 / yksikkö