EAGLE 1924X syttyvä turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 23 1/4 tuumaa x 18 tuumaa x 35 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE7RNC Malli: 1924XRistiviite: 55EA63

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,577.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
SulkemistyyppiItsesulkeutuva
VäriKeltainen
container TyyppiPienet kontit
Oven aukon leveys20 3 / 4 "
Ovityyppisaranoitu
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus35 "
Ulkoleveys23 1 / 4 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiUpotettu vetokahva
Sisällä ulkonasisä-
Lukon tyyppiAvain
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä1
Tallennuskapasiteetti12 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)66.04
AlkuperämaaUSA

Tuotteen yksityiskohdat:

Eagle 1924X palava turvakaappi on suunniteltu syttyvien nestesäiliöiden turvalliseen säilyttämiseen, joiden enimmäiskapasiteetti on 12 gallonaa. Se suojaa ihmisiä ja omaisuutta tulipalon sattuessa.

Ominaisuudet:

  • Tämän kaapin sivut, yläosa, pohja ja ovet ovat kaksiseinäisiä, ja seinien välissä on 1-1/2 tuuman ilmatila, mikä takaa erinomaisen palonestokyvyn ja poistaa aukkoja ja kuumia kohtia.
  • Siinä on kolmipistelukitusjärjestelmä ja upotettu lukittava mela, joka estää luvattoman pääsyn ja parantaa turvallisuutta.
  • Siinä on 18 gaugen teräsrakenne, joka takaa kestävyyden, ja itselukeutuvat ovet sulkeutuvat automaattisesti tulipalon sattuessa.
  • Tässä turvakaapissa on korkeat ja matalat tuuletusliitännät haitallisten hajujen poistamiseksi.
  • Se sisältää maadoitusliittimen, korotetun tiiviin kynnyksen, neljä säädettävää galvanoitua tasoitusjalkaa ja kolmikielisen varoitustarran.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM
  • OSHA
  • NFPA-koodi 30

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on maadoitusliitännän tarkoitus?

V. Kaappi on sähköisesti maadoitettu alapuolelta sähköpurkauksen poistamiseksi.

K. Mitä hyötyä on säädettävistä teräshyllyistä?

A. Patentoidut säädettävät galvanoidut teräshyllyt ohjaavat roiskeet suoraan tiiviin pohja- ja takaosaan ja estävät työtilan saastumisen.

K. Onko tämä tuote korroosionkestävä?

V. Tämä kaappi on varustettu korkealaatuisella jauhemaalilla, joka tarjoaa erinomaisen korroosion-, hankaus- ja lastu- ja naarmuuntumiskestävyyden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvien lukumääräSulkemistyyppiVäriHyllyjen lukumääräTallennuskapasiteettiÖljyn kapasiteetticontainer TyyppiOven avaamisen korkeusHinta
EAGLE 1900X syttyvä turvakaappi, 2 gal., 17 tuumaa x 17 tuumaa x 18 tuumaa, keltainen, itsestään sulkeutuva | CE7RMV 55EA59 1900X1ItsesulkeutuvaKeltainen12 gal.-Pienet kontit-€1,508.69
EAGLE 1901X syttyvä turvakaappi, 2 gal., 17 tuumaa x 17 tuumaa x 18 tuumaa, koko, keltainen, manuaalinen sulkeminen | CE7RMW 55EA60 1901X1manuaalinen-12 gal.-Pienet kontit-€1,337.42
EAGLE 1903X syttyvä turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 17 tuumaa x 17 tuumaa x 22 tuumaa, koko, keltainen | CE7RMX 55EA61 1903X1ItsesulkeutuvaKeltainen14 gal.-Pienet kontit-€1,299.36
EAGLE 1904X syttyvä turvakaappi, 4 gal., 17 tuumaa x 17 tuumaa x 22 tuumaa, koko, keltainen, manuaalinen sulkeminen | C7RMY 55EA62 1904X1manuaalinenKeltainen14 gal.-Pienet kontit-€1,073.60
EAGLE 1905X syttyvä turvakaappi, 16 gal., 23 1/4 tuumaa x 18 tuumaa x 44 tuumaa, koko, keltainen, itsestään sulkeutuva | CE7RMZ 55EA74 1905X1ItsesulkeutuvaKeltainen116 gal.-Pienet kontit-€1,754.10
EAGLE 1906X syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 23 1/4 tuumaa x 18 tuumaa x 44 tuumaa koko | CE7RNA 55EA76 1906X1manuaalinenKeltainen116 gal.-Pienet kontit-€1,541.74
EAGLE 1923X syttyvä turvakaappi, 24 gal., 23 1/4 tuumaa x 18 tuumaa x 65 tuumaa, koko, keltainen, manuaalinen sulkeminen | CE7RNB 55EA85 1923X1manuaalinenKeltainen324 gal.-Pienet kontit-€1,769.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1924X syttyvä turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 23 1/4 tuumaa x 18 tuumaa x 35 tuumaa
€1,577.17 / yksikkö