EAGLE 1900 syttyvä turvakaappi, galvanoitu teräs, 2 gal korkki | AC3DAE 2RNZ2

EAGLE 1900 Tulenarka turvakaappi, galvanoitu teräs, 2 gal Cap

Varastossa
Tuote: AC3DAE Malli: 1900Ristiviite: 2RNZ2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€747.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
Koko2 gal.
VäriKeltainen
Syvyys18 "
Oven avaamisen korkeus12 "
Oven aukon leveys12.25 "
OvityyppiItsesulkeutuva
Korkeus17.25 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä1
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiBench Top
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.94
Laivan korkeus (cm)65.02
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)51.56
HS-koodi9403100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoOvityyppiKorkeusHinta
EAGLE 1901 syttyvien nesteiden säilytyskaappi, käsin suljettava ovi | AC3DAF 2RNZ3 19012 gal.manuaalinen17.25 "€631.44
EAGLE 1903 syttyvä turvakaappi, itsestään sulkeutuva yksiovinen, 4 gal | AE6MRU 5U735 19034 gal.Itsesulkeutuva22.5 "€243.67
EAGLE 1904 turvakaappi syttyville nesteille, yksi hylly, keltainen | AE6MRV 5U736 19044 gal.manuaalinen22.5 "€527.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1900 Tulenarka turvakaappi, galvanoitu teräs, 2 gal Cap
€747.09 / yksikkö