EAGLE 1840PEDX kokoontaitettava kanavointi 24 tuuman halkaisija | AE2ZKE 5AB29

EAGLE 1840PEDX kokoontaitettava kanavointi, halkaisija 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2ZKE Malli: 1840PEDXRistiviite: 5AB29

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€128.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible Channelizer
VäriLime
Korkeus42.5 "
Lähetä dia.24 "
PostimateriaaliHDPE
Heijastava kaulusKyllä
Nauhan väriLime / Musta
NauhamateriaaliInsinööriluokan arkkia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauharaidan korkeus (ylin 6 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1840PEDX kokoontaitettava kanavointi, halkaisija 24 tuumaa
€128.14 / yksikkö