EAGLE 1686D roiskeenrajoitusalusta viemärillä, matalaprofiilinen, 6 rumpua | AC6NJV 35U082

EAGLE 1686D roiskeenrajoitusalusta viemärillä, matalaprofiilinen, 6 rumpua

Tuote: AC6NJV Malli: 1686DRistiviite: 35U082
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€923.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäästöjen estoalusta
VäriKeltainen / Musta
Korkeus6.5 "
Pituus51.5 "
Kantavuus8000 lb
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä6
Vuotokapasiteetti88 gal.
Leveys78.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)203.2
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKantavuusVuotokapasiteettiLeveysHinta
EAGLE 1632B -poistolava ilman tyhjentämistä 30 gallonan 2 rumpu AC6NHV 35U059 1632BMusta51.5 "5000 lb30 gal.26.25 "€379.04
EAGLE 1632BD -poistolava, jossa on tyhjennys 30 gallonan 2 rumpua AC6NHW 35U060 1632BDMusta51.5 "5000 lb30 gal.26.25 "€432.30
EAGLE 1632D -poistolava tyhjennetyllä vedellä, 30 gallonaa, 2 tynnyriä AC6NHX 35U061 1632DKeltainen / Musta51.5 "5000 lb30 gal.26.25 "€475.60
EAGLE 1633B -laskualusta ilman tyhjentämistä 12 gallonaa 1 rumpu AC6NHY 35U062 1633BMusta26 "2000 lb12 gal.26.25 "€232.81
EAGLE 1633BD Modulaarinen roiskeeristysalusta tyhjennyksellä, 2000 lb korkki | AC6NHZ 35U063 1633BDMusta26 "2000 lb12 gal.26.25 "€221.81
EAGLE 1633D Modular Spill Platform, 15 gal Spill Capacity, keltainen / musta | AC6NJA 35U064 1633DKeltainen / Musta26 "2000 lb12 gal.26.25 "€237.71
EAGLE 1635 Spill Containment Modular Platform, keltainen, 60.5 gal Cap | AC6NJB 35U065 1635Keltainen / Musta52.5 "10,000 lb60.5 gal.51.5 "€672.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1686D roiskeenrajoitusalusta viemärillä, matalaprofiilinen, 6 rumpua
€923.83 / yksikkö