EAGLE 1670 tiputusastia 3 tuumaa H 10-1 / 2 tuuman pituus - pakkaus 12 | AE6MRT 5U734

EAGLE 1670 tippakaukalo, 3 tuumaa, korkeus 10-1/2 tuumaa, pituus - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6MRT Malli: 1670Ristiviite: 5U734

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€759.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskekaukalo
VäriKeltainen
Korkeus3"
Sisällä Dia.9.5 "
Pituus10.5 "
Materiaalipolyeteeni
Dia ulkopuolella.10.5 "
Vuotokapasiteetti1 gal.
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polypropeenilla täytetty vuotoastia jopa 1 gallonan öljyjen, jäähdytysnesteiden, veden ja ei-aggressiivisten nesteiden keräämiseksi
    • Sisältää polyeteenirakenteen, jonka sisähalkaisija on 9-1 / 2 tuumaa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1670 tippakaukalo, 3 tuumaa, korkeus 10-1/2 tuumaa, pituus - 12 kpl pakkaus
€759.58 / yksikkö