EAGLE 1635BD vuodoneristysmoduuli, HDPE-rakenne | AC6NJD 35U067

EAGLE 1635BD Spill Containment Modular Platform, HDPE-rakenne

Varastossa
Tuote: AC6NJD Malli: 1635BDRistiviite: 35U067

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€570.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäästöjen estoalusta
VäriKeltainen / Musta
Korkeus6.5 "
Pituus52.5 "
Kantavuus10,000 lb
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä4
Vuotokapasiteetti60.5 gal.
Leveys51.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)134.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKantavuusVuotokapasiteettiLeveysHinta
EAGLE 1632B -poistolava ilman tyhjentämistä 30 gallonan 2 rumpu AC6NHV 35U059 1632BMusta51.5 "5000 lb30 gal.26.25 "€366.88
EAGLE 1632BD -poistolava, jossa on tyhjennys 30 gallonan 2 rumpua AC6NHW 35U060 1632BDMusta51.5 "5000 lb30 gal.26.25 "€369.71
EAGLE 1632D -poistolava tyhjennetyllä vedellä, 30 gallonaa, 2 tynnyriä AC6NHX 35U061 1632DKeltainen / Musta51.5 "5000 lb30 gal.26.25 "€435.75
EAGLE 1633B -laskualusta ilman tyhjentämistä 12 gallonaa 1 rumpu AC6NHY 35U062 1633BMusta26 "2000 lb12 gal.26.25 "€220.67
EAGLE 1633BD Modulaarinen roiskeeristysalusta tyhjennyksellä, 2000 lb korkki | AC6NHZ 35U063 1633BDMusta26 "2000 lb12 gal.26.25 "€226.34
EAGLE 1633D Modular Spill Platform, 15 gal Spill Capacity, keltainen / musta | AC6NJA 35U064 1633DKeltainen / Musta26 "2000 lb12 gal.26.25 "€242.56
EAGLE 1635 Spill Containment Modular Platform, keltainen, 60.5 gal Cap | AC6NJB 35U065 1635Keltainen / Musta52.5 "10,000 lb60.5 gal.51.5 "€645.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1635BD Spill Containment Modular Platform, HDPE-rakenne
€570.10 / yksikkö