EAGLE 1206BEIGE Savukesäiliö Beige Hdpe 1.25 Gal | AD6ZLQ 4CU28

EAGLE 1206 BEIGE Savukesäiliö Beige Hdpe 1.25 Gal

Varastossa
Tuote: AD6ZLQ Malli: 1206BEIGERistiviite: 4CU28

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€123.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavukkeiden astia
Pohjan halkaisija.15.25 "
Koko1.25 gal.
VäriBeige
Syvyys15.25 "
Suorittaa loppuunKuumasinkitty / Uni-Koat (TM) -jauhemaalattu
Korkeus37.75 "
MateriaaliHDPE
AsennustyyliVapaasti seisova
Aukkojen määrä2
Avauskoko1.25 "
ShapePyöreä
VahvuusKeskitaso
SuunnitteluSadeohjaimen kupoli
Leveys15.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPohjan halkaisija.KokoAukkojen määräAvauskokoSuunnitteluLeveysVäriHinta
EAGLE 1208BLACK savukerasia musta HDPE 17-1 / 4in | AC3BGX 2RB27 1208MUSTAHDPE17.25 "4 gal.21.25 "Sadeohjaimen kupoli17.25 "Musta€135.35
EAGLE 1208BROWN savukerasia ruskea Hdpe 17-1 / 4in | AC3BGZ 2RB29 1208RuskeaHDPE17.25 "4 gal.21.25 "Sadeohjaimen kupoli17.25 "Ruskea€135.35
EAGLE 1206BROWN savukerasia ruskea Hdpe 15-1 / 4in | AC3BHA 2RB30 1206RuskeaHDPE15.25 "1.25 gal.21.25 "Sadeohjaimen kupoli15.25 "Ruskea€123.56
EAGLE 1200-BEI savuke, beige, ruostumaton teräs, 5 gallonaa AD2NMM 3RZC2 1200 BEIRuostumaton teräs12 "5 gal.11.5 "avoin12 "Beige€182.14
EAGLE 1200 savukerasia keltainen ruostumaton teräs 5 gallonaa AD2NMN 3RZC3 1200Galvanisoitu teräs12 "5 gal.11.5 "avoin12 "Keltainen€182.14
EAGLE 1208GRAY tupakkatulppa harmaa Hdpe 4 gallona | AD6ZLM 4CU25 1208HARMAAHDPE17.25 "4 gal.21.25 "Sadeohjaimen kupoli17.25 "Harmaa€135.35
EAGLE 1208BEIGE savuke, beige, HDPE 4 gallonaa AD6ZLN 4CU26 1208 BEIGEHDPE17.25 "4 gal.21.25 "Sadeohjaimen kupoli17.25 "Beige€135.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1206 BEIGE Savukesäiliö Beige Hdpe 1.25 Gal
€123.56 / yksikkö