EAGLE 1205BEI Savukerasia beige teräs 5 gallonaa AE6CNB 5PV95

EAGLE 1205BEI savukesäiliö beige teräs 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AE6CNB Malli: 1205BEIRistiviite: 5PV95

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€156.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavukkeiden astia
Pohjan halkaisija.12 "
Koko5 gal.
VäriBeige
Korkeus40 "
Pituus12 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Aukkojen määrä2
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPohjan halkaisija.KokoAukkojen määräAvauskokoSuunnitteluLeveysVäriHinta
EAGLE 1208BLACK savukerasia musta HDPE 17-1 / 4in | AC3BGX 2RB27 1208MUSTAHDPE17.25 "4 gal.21.25 "Sadeohjaimen kupoli17.25 "Musta€206.33
EAGLE 1208BROWN savukerasia ruskea Hdpe 17-1 / 4in | AC3BGZ 2RB29 1208RuskeaHDPE17.25 "4 gal.21.25 "Sadeohjaimen kupoli17.25 "Ruskea€234.19
EAGLE 1206BROWN savukerasia ruskea Hdpe 15-1 / 4in | AC3BHA 2RB30 1206RuskeaHDPE15.25 "1.25 gal.21.25 "Sadeohjaimen kupoli15.25 "Ruskea€168.62
EAGLE 1200-BEI savuke, beige, ruostumaton teräs, 5 gallonaa AD2NMM 3RZC2 1200 BEIRuostumaton teräs12 "5 gal.11.5 "avoin12 "Beige€195.77
EAGLE 1200 savukerasia keltainen ruostumaton teräs 5 gallonaa AD2NMN 3RZC3 1200Galvanisoitu teräs12 "5 gal.11.5 "avoin12 "Keltainen€195.77
EAGLE 1208GRAY tupakkatulppa harmaa Hdpe 4 gallona | AD6ZLM 4CU25 1208HARMAAHDPE17.25 "4 gal.21.25 "Sadeohjaimen kupoli17.25 "Harmaa€212.24
EAGLE 1208BEIGE savuke, beige, HDPE 4 gallonaa AD6ZLN 4CU26 1208 BEIGEHDPE17.25 "4 gal.21.25 "Sadeohjaimen kupoli17.25 "Beige€217.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1205BEI savukesäiliö beige teräs 5 gallonaa
€156.41 / yksikkö