Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIDWEST SNIPS MW-D2 kanavakiristin 5-1/2 tuuman pituus | AH2LQP 29RW46

MIDWEST SNIPS MW-D2 kanavakiristin, pituus 5-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2LQP Malli: MW-D2Ristiviite: 29RW46

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavankiristin
Käsittele väriäHarmaa
Metallimittari24
Kokonaispituus5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)6.99
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST SNIPS MW-D2 kanavakiristin, pituus 5-1/2 tuumaa
€24.20 / yksikkö