EAGLE TOOL US ET25069 Kytkimen kärjen varjesarja 1/4 tuuman halkaisija x 69 tuuman pituus | AF6QWF 20FR17

EAGLE TOOL US ET25069 kytkimen varsisarja 1/4 tuuman halkaisija x 69 tuuman pituus

Tuote: AF6QWF Malli: ET25069Ristiviite: 20FR17
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€25.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkinvarren varsisarja
Kärki Dia.1 / 4 "
Halkaisija1 / 4 "
Pituus69 "
Kokonaispituus69 "
Varsi Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6345
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaPituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
EAGLE TOOL US ETSHK12 -kytkimen kärjen varjesarja 3/16 tuuman halkaisija | AF6QVT 20FR05 ETSHK123 / 16 "3 / 16 "51 (varsi), 69 (varsi)51 (varsi), 69 (varsi)3 / 16 "€38.85
Tarjouspyyntö
EAGLE TOOL US ETSHK21 Kytkimen kärjen varjesarja 1/4 tuuman halkaisija | AF6QVU 20FR06 ETSHK211 / 4 "1 / 4 "15 (varsi), 21 (varsi)15 (varsi), 21 (varsi)1 / 4 "€39.20
EAGLE TOOL US ETSHK22 Kytkinvarren varsipaketti 1/4 tuuman halkaisija | AF6QVV 20FR07 ETSHK221 / 4 "1 / 4 "51 (varsi), 69 (varsi)51 (varsi), 69 (varsi)1 / 4 "€45.68
Tarjouspyyntö
EAGLE TOOL US ET18715 Kytkinterän varsisarja 3/16 tuuman halkaisija x 15 tuuman pituus | AF6QVW 20FR08 ET187153 / 16 "3 / 16 "15 "15 "3 / 16 "€16.73
EAGLE TOOL US ET18721 Kytkinvarren varjesarja 3/16 tuuman halkaisija x 21 tuuman pituus | AF6QVX 20FR09 ET187213 / 16 "3 / 16 "21 "21 "3 / 16 "€17.67
EAGLE TOOL US ET18733 Kytkinvarren varjesarja 3/16 tuuman halkaisija x 33 tuuman pituus | AF6QVY 20FR10 ET187333 / 16 "3 / 16 "33 "33 "3 / 16 "€18.09
EAGLE TOOL US ET18751 Kytkinvarren varjesarja 3/16 tuuman halkaisija x 51 tuuman pituus | AF6QVZ 20FR11 ET187513 / 16 "3 / 16 "51 "51 "3 / 16 "€19.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE TOOL US ET25069 kytkimen varsisarja 1/4 tuuman halkaisija x 69 tuuman pituus
€25.92 / yksikkö