Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE TOOL US EA50024 Joustava poranterä 1/2 tuuman halkaisija x 24 tuuman pituus | AF6QYK 20FR36

EAGLE TOOL US EA50024 taipuisa poranterä, halkaisija 1/2 tuumaa x pituus 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6QYK Malli: EA50024Ristiviite: 20FR36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava poranterä
Kärki Dia.1 / 2 "
LeikkaamisreunaAuger Point
Halkaisija1 / 2 "
Pituus24 "
Kokonaispituus24 "
Varsi Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaPituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
EAGLE TOOL US ESP37518 Joustava poranterä 3/8 tuuman halkaisija x 18 tuuman pituus | AF6QXT 20FR20 ESP375183 / 8 "3 / 8 "18 "18 "3 / 16 "€39.83
EAGLE TOOL US ESP37524 Joustava poranterä 3/8 tuuman halkaisija x 24 tuuman pituus | AF6QXU 20FR21 ESP375243 / 8 "3 / 8 "24 "24 "3 / 16 "€40.71
EAGLE TOOL US ESP37536 Joustava poranterä 3/8 tuuman halkaisija x 36 tuuman pituus | AF6QXV 20FR22 ESP375363 / 8 "3 / 8 "36 "36 "3 / 16 "€43.69
EAGLE TOOL US ESP37554 Joustava poranterä 3/8 tuuman halkaisija x 54 tuuman pituus | AF6QXW 20FR23 ESP375543 / 8 "3 / 8 "54 "54 "3 / 16 "€44.98
EAGLE TOOL US ESP37572 Joustava poranterä 3/8 tuuman halkaisija x 72 tuuman pituus | AF6QXX 20FR24 ESP375723 / 8 "3 / 8 "72 "72 "3 / 16 "€47.36
Tarjouspyyntö
EAGLE TOOL US ESP56218 Joustava poranterä 9/16 tuuman halkaisija x 18 tuuman pituus | AF6QXY 20FR25 ESP562189 / 16 "9 / 16 "18 "18 "3 / 16 "€43.59
EAGLE TOOL US ESP56224 Joustava poranterä 9/16 tuuman halkaisija x 24 tuuman pituus | AF6QXZ 20FR26 ESP562249 / 16 "9 / 16 "24 "24 "3 / 16 "€47.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE TOOL US EA50024 taipuisa poranterä, halkaisija 1/2 tuumaa x pituus 24 tuumaa
€42.89 / yksikkö