EAGLE GROUP SWC2448C steriili käärintäkärry 48x68 kromi 1 hylly | AC7VQD 38X066

EAGLE GROUP SWC2448C steriili käärekärry 48x68 kromi 1 hylly

Varastossa
Tuote: AC7VQD Malli: SWC2448CRistiviite: 38X066

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,514.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSteriili käärekori
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppi(4) Varsi kääntyvä
MateriaaliKromilanka
Jakajien lukumäärä0
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus68 "
kokonaisleveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.85
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHinta
EAGLE GROUP SWC2460C steriili käärintäkärry 60x68 kromi 1 hylly | AC7VQE 38X067 SWC2460C60 "€1,652.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP SWC2448C steriili käärekärry 48x68 kromi 1 hylly
€1,514.61 / yksikkö