Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE GROUP M18Z Shelf Divider Length 18 In | AA9RMF 1EVG7

EAGLE GROUP M18Z hyllyjakajan pituus 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9RMF Malli: M18ZRistiviite: 1EVG7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllynjakaja
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus4.5 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)61.6
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP M18Z hyllyjakajan pituus 18 tuumaa
€63.26 / yksikkö