Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE GROUP CZC-74-2472-PB Kärryn kansi 72 x 24 x 74 Sininen Nylon Vetoketju | AC7VWK 38X194

EAGLE GROUP CZC-74-2472-PB Kärryn kansi 72 x 24 x 74 Sininen nailonvetoketju

Varastossa
Tuote: AC7VWK Malli: CZC-74-2472-PBRistiviite: 38X194

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€600.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOstoskorin kansi
SulkeminenVetoketju
VäriPowder Blue
MateriaaliPinnoitettu nailon
Kokonaiskorkeus74 "
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaiskorkeusHinta
EAGLE GROUP CZC-74-2472 Kärryn kansi 72 x 24 x 74 Valkoinen Nylon Vetoketju | AC7VTV 38X134 CZC-74-2472Valkoinen74 "€600.71
EAGLE GROUP CZC-86-2472 Kärryn kansi 72 x 24 x 86 Valkoinen Nylon Vetoketju | AC7VTW 38x135 CZC-86-2472Valkoinen86 "€637.76
EAGLE GROUP CZC-63-2472-PB Kärrysuojus 72 x 24 x 63 Sininen Nylon Vetoketju | AC7VWJ 38X193 CZC-63-2472-PBPowder Blue63 "€559.90
EAGLE GROUP CZC-86-2472-PB Kärrysuojus 72 x 24 x 86 Sininen Nylon Vetoketju | AC7VWL 38x195 CZC-86-2472-PBPowder Blue86 "€637.76
EAGLE GROUP CZC-74-2472-LG Kärrysuojus 72 x 24 x 74 Vihreä Nylon Vetoketju | AC7VZA 38X255 CZC-74-2472-LGVaaleanvihreä74 "€600.71
EAGLE GROUP CZC-86-2472-LG Kärrysuojus 72 x 24 x 86 Vihreä Nylon Vetoketju | AC7VZB 38X256 CZC-86-2472-LGVaaleanvihreä86 "€637.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP CZC-74-2472-PB Kärryn kansi 72 x 24 x 74 Sininen nailonvetoketju
€600.71 / yksikkö