Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE GROUP CZ-74-2460-T Kärrysuojus 60 x 24 x 74 Kirkas vinyylivetoketju | AC7WCU 38X342

EAGLE GROUP CZ-74-2460-T kärryn kansi 60 x 24 x 74 kirkas vinyylivetoketju

Varastossa
Tuote: AC7WCU Malli: CZ-74-2460-TRistiviite: 38X342

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€615.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOstoskorin kansi
SulkeminenVetoketju
VäriPoista valinta
MateriaaliVinyyli
Kokonaiskorkeus74 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
EAGLE GROUP CZ-54-1836-T ostoskorin kansi 36 x 18 x 54 kirkas vinyylivetoketju AC7WBT 38X318 CZ-54-1836-T54 "36 "18 "€467.18
EAGLE GROUP CZ-63-1836-T Ostoskorin kansi 36 x 18 x 63 Kirkas vinyylivetoketju | AC7WBU 38X319 CZ-63-1836-T63 "36 "18 "€474.64
EAGLE GROUP CZ-54-1848-T -vaunun kansi 48 x 18 x 54 kirkas vinyylivetoketju AC7WBV 38X320 CZ-54-1848-T54 "48 "18 "€482.07
EAGLE GROUP CZ-63-1848-T -vaunun kansi 48 x 18 x 63 kirkas vinyylivetoketju AC7WBW 38X321 CZ-63-1848-T63 "48 "18 "€504.34
EAGLE GROUP CZ-54-1860-T ostoskorin kansi 60 x 18 x 54 kirkas vinyylivetoketju AC7WBX 38X322 CZ-54-1860-T54 "60 "18 "€515.39
EAGLE GROUP CZ-63-1860-T ostoskorin kansi 60 x 18 x 63 kirkas vinyylivetoketju AC7WBY 38X323 CZ-63-1860-T63 "60 "18 "€548.80
EAGLE GROUP CZ-54-2148-T -vaunun kansi 48 x 21 x 54 kirkas vinyylivetoketju AC7WBZ 38X324 CZ-54-2148-T54 "48 "21 "€493.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP CZ-74-2460-T kärryn kansi 60 x 24 x 74 kirkas vinyylivetoketju
€615.54 / yksikkö