EAGLE GROUP CB3060SE Suljettu pöytä 60 L x 30 S x 34 1/2 K Sisään | AA9XEV 1HEU3

EAGLE GROUP CB3060SE suljettu pöytä 60 L x 30 S x 34 1/2 K In

Varastossa
Tuote: AA9XEV Malli: CB3060SERistiviite: 1HEU3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,217.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu työpöytä
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Korkeus34.5 "
Jalan tyyppiPutkimainen
Kuormitusluokitus600 lb
MuotoSuorakulmainen
Pöydän materiaaliRuostumaton teräs
Leveys60 "
Työpinnan materiaaliRuostumaton teräs
Työpöydän kokoonpanoKokoonpanematon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 129.15
Laivan korkeus (cm)120.65
Laivan pituus (cm)170.43
Laivan leveys (cm)90.17
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP CB3060SE suljettu pöytä 60 L x 30 S x 34 1/2 K In
€3,217.46 / yksikkö