EAGLE GROUP 21x18 RRDEDB Irrotettava viemärilauta hyötyallasiin AA9ZGK 1JYR5

EAGLE GROUP 21x18 RRDEDB Viemäröintilauta irrotettava pesualtaisiin

Varastossa
Tuote: AA9ZGK Malli: 21x18 RRDEDBRistiviite: 1JYR5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€259.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrotettava viemärilauta
Väri / viimeistelyRuostumaton teräs
Mitata16
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennustyyppiPidä kiinni
Kokonaiskorkeus3.75 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.139
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)69.34
Laivan leveys (cm)53.59
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP 21x18 RRDEDB Viemäröintilauta irrotettava pesualtaisiin
€259.67 / yksikkö