Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE BELTING 5050006 Kierretty O-rengas 3/16 kirkas 12-7 / 8 Pituus PK50 | AG9EEZ 19RT88

EAGLE BELTING 5050006 Kierretty O-rengas 3/16 Kirkas 12-7/8 Pituus PK50

Varastossa
Tuote: AG9EEZ Malli: 5050006Ristiviite: 19RT88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€434.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretyt O-renkaat
VäriPoista valinta
Halkaisija3 / 16 "
KovuusRanta A 85
Materiaalipolyuretaani
Kokonaispituus12.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4082
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)5.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakenne: sileä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
EAGLE BELTING 5050003 Kierretty O-rengas 3/16 tuuman kirkas 6 tuuman PK50 | AG9EEX 19RT86 50500036"€409.32
EAGLE BELTING 5050005 Kierretty O-rengas 3/16 kirkas 12-1 / 2 Pituus PK50 | AG9EEY 19RT87 505000512.5 "€371.84
EAGLE BELTING 5050007 kierretty O-rengas 3/16 tuuman kirkas 13 tuuman PK50 | AG9EFA 19RT89 505000713 "€386.26
EAGLE BELTING 5050009 Kierretty O-rengas kirkas 13-1 / 2 tuuman PK50 | AG9EFB 19RT90 505000913.5 "€394.91
EAGLE BELTING 5050010 Kierretty O-rengas 3/16 kirkas 14-1 / 2 Pituus PK50 | AG9EFC 19RT91 505001014.5 "€371.84
EAGLE BELTING 5050002 Kierretty O-rengas 3/16 kirkas 12-3 / 4 pituus PK50 | AG9EFD 19RT92 505000212.75 "€371.84
EAGLE BELTING 5050008 Kierretty O-rengas 3 / 16in. Kirkas 14 tuuman PK50 | AG9EFE 19RT93 505000814 "€386.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE BELTING 5050006 Kierretty O-rengas 3/16 Kirkas 12-7/8 Pituus PK50
€434.27 / yksikkö