Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE BELTING 4934015 Pyöreä vyö ontto 5/16 tuuman uretaani | AA7DXN 15V472

EAGLE BELTING 4934015 Pyöreä hihna ontto 5/16 tuuman uretaani

Varastossa
Tuote: AA7DXN Malli: 4934015Ristiviite: 15V472

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€327.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä vyö
VäriPoista valinta
YdintyyppiOntto
Halkaisija5 / 16 "
KovuusRanta A 85
Materiaaliuretaani
Min. Hihnapyörä Dia.3"
Kokonaispituus100ft.
Temp. alue-22 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.764
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926906090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakenne (sileä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaHinta
EAGLE BELTING 4934021 Pyöreä vyö ontto 3/16 tuuman uretaani | AA7DXF 15V465 4934021Keltainen3 / 16 "€171.68
EAGLE BELTING 4934022 Pyöreä vyö ontto 1/4 tuuman uretaani | AA7DXG 15V466 4934022Keltainen1 / 4 "€281.39
KOTKAVYÖT 4934023 Pyöreä hihna ontto 5/16 tuuman uretaani | AA7DXH 15V467 4934023Keltainen5 / 16 "€359.35
EAGLE BELTING 4934025 Pyöreä vyö ontto 3/8 tuuman uretaani AA7DXJ 15V468 4934025Keltainen3 / 8 "€575.03
EAGLE BELTING 4934026 Pyöreä vyö ontto 1/2 tuuman uretaani AA7DXK 15V469 4934026Keltainen1 / 2 "€1,040.41
EAGLE BELTING 4934009 Pyöreä vyö ontto 3/16 tuuman uretaani AA7DXL 15V470 4934009Poista valinta3 / 16 "€154.17
EAGLE BELTING 4934012 Pyöreä vyö ontto 1/4 tuuman uretaani | AA7DXM 15V471 4934012Poista valinta1 / 4 "€324.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE BELTING 4934015 Pyöreä hihna ontto 5/16 tuuman uretaani
€327.05 / yksikkö