Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EZ LOK 329-16 Itselukittuva kierresisäke, pituus 1-1/4 tuumaa, hiiliteräs, 1-9/32 tuuman porakoko | CG6MYX 4ZE12

E-Z LOK 329-16 Itselukittuva kierresisäke, pituus 1-1/4 tuumaa, hiiliteräs, 1-9/32 tuuman porakoko

Varastossa
Tuote: CG6MYX Malli: 329-16Ristiviite: 4ZE12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierre insertti
Brinellin kovuus163
Poran koko1-9 / 32 "
Ulkokierteen koko1-3/8-12
Pituus1 1 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Täysi langan syvyys1 3 / 8
Napauta Koot1-3/8-12
Vetolujuus78,300 psi
KiertyyppiUNC sisäinen/UNC ulkoinen
Seinä tyyppiRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytettäväksi metallilla

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E-Z LOK 329-16 Itselukittuva kierresisäke, pituus 1-1/4 tuumaa, hiiliteräs, 1-9/32 tuuman porakoko
€56.98 /pakkaus