Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO ESP604241632 Reuna silikoni F 1/16 x 3 / 8in 100ft L Punainen | AC9KQH 3HCJ9

E JAMES & CO ESP604241632 Reunussilikoni F 1/16 x 3/8 tuumaa 100 jalkaa L punainen

Varastossa
Tuote: AC9KQH Malli: ESP604241632Ristiviite: 3HCJ9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€652.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumireunus
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriOranssinpunainen
Uran syvyys3 / 8 "
Uran leveys1 / 16 "
Pituus100ft.
MateriaaliSilikoni
Maks. Lämpötila450 F
Min. Lämpötila Luokitus-90 astetta F.
Kokonaiskorkeus1 / 2 "
kokonaisleveys1 / 4 "
TyyliF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6754
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUran leveysMateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyliHinta
E JAMES & CO ESFP308161620 Särmäyssilikonivaahto C 1/8 x 1/4 tuumaa 100 jalkaa | AC9KPT 3HCH4 ESFP3081616201 / 8 "Silikonivaahto5 / 16 "1 / 4 "C€299.67
E JAMES & CO ESP608304640 Reuna silikoni F 1/8 x 15/32 tuumaa 100 jalkaa | AC9KQJ 3HCK1 ESP6083046401 / 8 "Silikoni5 / 8 "23 / 64 "F€961.56
E JAMES & CO ESFP608304640 Särmäyssilikonivaahto F 1/8 x 15 / 32in 100ftl | AC9KQK 3HCK2 ESFP6083046401 / 8 "Silikonivaahto5 / 8 "23 / 64 "F€941.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO ESP604241632 Reunussilikoni F 1/16 x 3/8 tuumaa 100 jalkaa L punainen
€652.54 / yksikkö