E JAMES & CO EEP932404860 Reuna Epdm I 1/2 x 5/8 tuuman 100 jalan pituus musta | AC9KQX 3HCL4

E JAMES & CO EEP932404860 Reunus Epdm I 1/2 x 5/8 tuumaa 100 jalkaa pituus musta

Varastossa
Tuote: AC9KQX Malli: EEP932404860Ristiviite: 3HCL4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€571.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumireunus
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriMusta
Uran syvyys5 / 8 "
Uran leveys1 / 2 "
Pituus100ft.
MateriaaliEPDM
Maks. Lämpötila310 F
Min. Lämpötila Luokitus-50 astetta F.
Kokonaiskorkeus15 / 16 "
kokonaisleveys3 / 4 "
TyyliI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2455
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)60.71
Laivan leveys (cm)41.66
HS-koodi4008196000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUran leveysHinta
E JAMES & CO EEP916404860 Reuna Epdm I 1/4 x 5/8 tuuman 100 jalan pituus musta | AC9KQV 3HCL2 916404860 EEP1 / 4 "€387.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO EEP932404860 Reunus Epdm I 1/2 x 5/8 tuumaa 100 jalkaa pituus musta
€571.86 / yksikkö