Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO CSEPDM-7/16-50 kumijohto Epdm 7/16 tuumaa halkaisija 50 jalkaa | AF2ERR 6RRX9

E JAMES & CO CSEPDM-7/16-50 kumijohto Epdm 7/16 tuumaa halkaisija 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2ERR Malli: CSEPDM-7/16-50Ristiviite: 6RRX9
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
€144.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumi johto varastossa
VäriMusta
Halkaisija7 / 16 "
durometer70
Pituus50ft.
MateriaaliEPDM
Vastustuskykyinen jollekkinOtsoni, sää, lämpö, ​​joitain kemikaaleja
Lämpötila-alue-65 - +300 F
Vetolujuus1450 psi
Toleranssi+/-. 010 "RMA High Precision
TyyppiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.196
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.96
Laivan leveys (cm)30.96
HS-koodi4007000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusToleranssiHinta
E JAMES & CO CSEPDM-1 / 16-10 Kuminauhan epdm 1/16 tuuman halkaisija 10 jalkaa | AF2EQJ 6RRU9 CSEPDM-1 / 16-101 / 16 "10ft.+/-. 005 "RMA High Precision€5.42
E JAMES & CO CSEPDM-1 / 16-25 Kuminauhan epdm 1/16 tuuman halkaisija 25 jalkaa | AF2EQK 6RRV0 CSEPDM-1 / 16-251 / 16 "25ft.+/-. 005 "RMA High Precision€14.19
E JAMES & CO CSEPDM-1 / 16-50 Kuminauhan epdm 1/16 tuuman halkaisija 50 jalkaa | AF2EQL 6RRV1 CSEPDM-1 / 16-501 / 16 "50ft.+/-. 005 "RMA High Precision€24.83
E JAMES & CO CSEPDM-1 / 16-100 kumijohto Epdm 1/16 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AF2EQM 6RRV2 CSEPDM-1 / 16-1001 / 16 "100ft.+/-. 005 "RMA High Precision€54.71
E JAMES & CO CSEPDM-3 / 32-10 Kuminauhan epdm 3/32 tuuman halkaisija 10 jalkaa | AF2EQN 6RRV3 CSEPDM-3 / 32-103 / 32 "10ft.+/-. 005 "RMA High Precision€10.15
E JAMES & CO CSEPDM-3 / 32-25 kumijohto Epdm 3/32 tuuman halkaisija 25 jalkaa | AF2EQP 6RRV4 CSEPDM-3 / 32-253 / 32 "25ft.+/-. 005 "RMA High Precision€19.92
E JAMES & CO CSEPDM-3 / 32-50 -kaapelijohto Epdm 3/32 tuuman halkaisija 50 jalkaa | AF2EQQ 6RRV5 CSEPDM-3 / 32-503 / 32 "50ft.+/-. 005 "RMA High Precision€34.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO CSEPDM-7/16-50 kumijohto Epdm 7/16 tuumaa halkaisija 50 jalkaa
€144.78 / yksikkö