Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO CNES591165 / 850T sienellä irrotettava kumi 1 / 16x5 / 8 tuumaa | AF2WMY 6YHD3

E JAMES & CO CNES591165/850T Sponge irrotuskumi 1/16x5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2WMY Malli: CNES591165/850TRistiviite: 6YHD3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienen strippaus
TaustatyyppiPSA-nauha
VäriMusta
durometer40-60 (ranta 00)
pidentäminen130%
Suorittaa loppuunkuvioitu
Pituus50ft.
MateriaaliNeopreeni-EPDM-SBR
Maks. Lämpötila+200F
Min. Lämpötila Luokitus-70 F.
Vetolujuus70 PSI
Paksuus1 / 16 "
TyyppiSuljettu solu
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.96
Laivan leveys (cm)30.96
HS-koodi4008115000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusLeveysHinta
E JAMES & CO CNES591161 / 450T sienellä irrotettava kumi 1 / 16x1 / 4 tuumaa | AF2WMV 6YHD0 CNES591161 / 450T1 / 16 "1 / 4 "€19.03
E JAMES & CO CNES591163 / 850T sienellä irrotettava kumi 1 / 16x3 / 8 tuumaa | AF2WMW 6YHD1 CNES591163 / 850T1 / 16 "3 / 8 "€13.62
E JAMES & CO CNES591161 / 250T sienellä irrotettava kumi 1 / 16x1 / 2 tuumaa | AF2WMX 6YHD2 CNES591161 / 250T1 / 16 "1 / 2 "€18.18
E JAMES & CO CNES591163 / 450T sienellä irrotettava kumi 1 / 16x3 / 4 tuumaa | AF2WMZ 6YHD4 CNES591163 / 450T1 / 16 "3 / 4 "€24.99
E JAMES & CO CNES59116X1X50T sienenpoisto Neo-epdm-sbr 1 / 16x1 In | AF2WNA 6YHD5 CNES59116X1X50T1 / 16 "1"€33.81
E JAMES & CO CNES5911611250T Sienenpoisto Neo-epdm-sbr 1 / 16x1-1 / 2 | AF2WNB 6YHD6 CNES5911611250T1 / 16 "1.5 "€50.45
E JAMES & CO CNES59116X2X50T sienenpoisto Neo-epdm-sbr 1 / 16x2 In | AF2WNC 6YHD7 CNES59116X2X50T1 / 16 "2"€65.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO CNES591165/850T Sponge irrotuskumi 1/16x5/8 tuumaa
€24.22 / yksikkö