Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO CCVN253161250T Sienenpoisto Vnyl-ntrle 3 / 16x1 / 2 In | AF2WML 6YHC2

E JAMES & CO CCVN253161250T Sponge stripping Vnyl-ntrle 3/16x1/2 In

Varastossa
Tuote: AF2WML Malli: CCVN253161250TRistiviite: 6YHC2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienen strippaus
TaustatyyppiPSA-nauha
VäriMusta
durometer15-35 (ranta 00)
pidentäminen170%
Suorittaa loppuunkuvioitu
Pituus50ft.
MateriaaliVinyylinitriili
Maks. Lämpötila+158F
Min. Lämpötila Luokitus-70 F.
Vetolujuus40 psi
Paksuus3 / 16 "
TyyppiSuljettu solu
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1552
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.96
Laivan leveys (cm)30.96
HS-koodi3921125000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusLeveysHinta
E JAMES & CO CCVN251 / 81250T-sienenpoisto Vnyl-ntrle 1 / 8x1 / 2 In | AF2WMG 6YHA8 CCVN251 / 81250T1 / 8 "1 / 2 "€27.48
E JAMES & CO CCVN251 / 83450T sienellä kuoriva vinyyli-ntrle 1 / 8x3 / 4 In | AF2WMH 6YHA9 CCVN251 / 83450T1 / 8 "3 / 4 "€41.19
E JAMES & CO CCVN251 / 8X150T-sienenpoisto Vinyylinitriili 1 / 8x1 In | AF2WMJ 6YHC0 CCVN251 / 8X150T1 / 8 "1"€54.80
E JAMES & CO CCVN251 / 8X250T sienenpoisto vinyylinitriili 1 / 8x2 tuumaa | AF2WMK 6YHC1 CCVN251 / 8X250T1 / 8 "2"€112.65
E JAMES & CO CCVN253 / 163450T-sienenpoisto Vnyl-ntrle 3 / 16x3 / 4 In | AF2WMM 6YHC3 CCVN253 / 163450T3 / 16 "3 / 4 "€48.06
E JAMES & CO CCVN253 / 16X150T-sienenpoisto Vinyylinitriili 3 / 16x1 In | AF2WMN 6YHC4 CCVN253 / 16X150T3 / 16 "1"€63.47
E JAMES & CO CCVN253 / 16X250T-sienisuojaus Vinyylinitriili 3 / 16x2 tuumaa | AF2WMP 6YHC5 CCVN253 / 16X250T3 / 16 "2"€132.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO CCVN253161250T Sponge stripping Vnyl-ntrle 3/16x1/2 In
€31.74 / yksikkö