Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO CCN595/161/250T Sienenpoisto neopreenistä 5/16x1/2 In | AF2WJW 6YGY2

E JAMES & CO CCN595/161/250T pesusieni, neopreeni 5/16x1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2WJW Malli: CCN595/161/250TRistiviite: 6YGY2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienen strippaus
TaustatyyppiPSA-nauha
VäriMusta
durometer40-60 (ranta 00)
pidentäminen130%
Suorittaa loppuunkuvioitu
Pituus50ft.
MateriaaliNeopreeni
Maks. Lämpötila+200F
Min. Lämpötila Luokitus-70 F.
Vetolujuus70 PSI
Paksuus5 / 16 "
TyyppiSuljettu solu
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi4008115000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusLeveysHinta
E JAMES & CO CCN593/161/250T Sienenpoisto neopreenistä 3/16x1/2 In | AF2WJU 6YGY0 CCN593 / 161 / 250T3 / 16 "1 / 2 "€75.04
E JAMES & CO CCN593 / 165 / 850T-sienellä irrotettava neopreeni 3 / 16x5 / 8 tuumaa | AF2WJV 6YGY1 CCN593 / 165 / 850T3 / 16 "5 / 8 "€93.53
E JAMES & CO CCN593 / 165 / 850T -sientäysneopreeni 5 / 16x5 / 8 tuumaa | AF2WJX 6YGY3 CCN593 / 165 / 850T5 / 16 "5 / 8 "€144.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO CCN595/161/250T pesusieni, neopreeni 5/16x1/2 tuumaa
€80.84 / yksikkö