Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO CCN591 / 2X2X25 sienirulla neopreeni 1 / 2x2 tuumaa 25 jalkaa | AF2WJT 6YGX9

E JAMES & CO CCN591/2X2X25 sienirulla neopreeni 1/2x2 tuumaa 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2WJT Malli: CCN591/2X2X25Ristiviite: 6YGX9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€197.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienirulla
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer40-60 (ranta 00)
pidentäminen130%
Suorittaa loppuunkuvioitu
Pituus25ft.
MateriaaliNeopreeni
Maks. Lämpötila+200F
Min. Lämpötila Luokitus-70 F.
Vetolujuus70 PSI
Paksuus1 / 2 "
TyyppiSuljettu solu
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.96
Laivan leveys (cm)30.96
HS-koodi4008115000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidurometerpidentäminenVetolujuusPaksuusLeveysHinta
E JAMES & CO CCN25-1/4-25 sienirulla neopreeni 1/4x42 tuumaa 25 jalkaa | AF2WHT 6YGV0 CCN25-1 / 4-2530-50 (ranta 00)150%60 PSI1 / 4 "42 "€1,284.39
E JAMES & CO CCN25-3 / 8-25 sienirulla neopreeni 3 / 8x42 tuumaa 25 jalkaa | AF2WHU 6YGV1 CCN25-3 / 8-2530-50 (ranta 00)150%60 PSI3 / 8 "42 "€1,763.70
E JAMES & CO CCN25-1 / 2-25 sienirulla neopreeni 1 / 2x42 tuumaa 25 jalkaa | AF2WHV 6YGV2 CCN25-1 / 2-2530-50 (ranta 00)150%60 PSI1 / 2 "42 "€2,220.66
E JAMES & CO CCN25-1 -25 sienirulla neopreeni 1x42 tuumaa 25 jalkaa AF2WHW 6YGV4 CCN25-1-2530-50 (ranta 00)150%60 PSI1"42 "€3,682.43
E JAMES & CO CCN59-3/16 25 sienirulla neopreeni 3/16x42 tuumaa 25 jalkaa | AF2WJM 6YGX0 CCN59-3 / 16 2540-60 (ranta 00)130%70 PSI3 / 16 "42 "€1,329.22
E JAMES & CO CCN59-1 25 sienirulla neopreeni 1x42 tuumaa 25 jalkaa | AF2WJN 6YGX5 CCN59-1 2540-60 (ranta 00)130%70 PSI1"42 "€3,845.30
E JAMES & CO CCN593/8X1X25 sienirulla neopreeni 3/8x1 tuumaa 25 jalkaa | AF2WJP 6YGX6 CCN593 / 8X1X2540-60 (ranta 00)130%70 PSI3 / 8 "1"€85.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO CCN591/2X2X25 sienirulla neopreeni 1/2x2 tuumaa 25 jalkaa
€197.31 / yksikkö