E JAMES & CO CCN59-1PTAPE Sponge Sheet Neoprene 1x42x72 In | AF2WJL 6YGW8

E JAMES & CO CCN59-1PTAPE sienilevy, neopreeni 1x42x72 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2WJL Malli: CCN59-1PTAPERistiviite: 6YGW8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,020.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienisivu
TaustatyyppiPSA-nauha
VäriMusta
durometer40-60 (ranta 00)
pidentäminen130 Prosenttia
Suorittaa loppuunkuvioitu
Pituus72 "
MateriaaliNeopreeni
Maks. Lämpötila+200F
Min. Lämpötila Luokitus-70 F.
Vetolujuus70 PSI
Paksuus1"
TyyppiSuljettu solu
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.245
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4008115000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustatyyppipidentäminenPituusMateriaaliMaks. LämpötilaVetolujuusPaksuusHinta
E JAMES & CO CCNES-1 / 16F59-P sienilevy Neo-epdm-sbr 1 / 16x42x72 In | AF2WFM 6YGL0 CCNES-1 / 16F59-P42 "tavallinen150 Prosenttia72 "Neopreeni-EPDM-SBR+225F50 PSI1 / 16 "€48.92
E JAMES & CO CCNES-1 / 8F59-P sienilevy Neo-epdm-sbr 1 / 8x42x72 In | AF2WFN 6YGL1 CCNES-1 / 8F59-P42 "tavallinen150 Prosenttia72 "Neopreeni-EPDM-SBR+225F50 PSI1 / 8 "€59.23
E JAMES & CO CCNES-3 / 16F59-P sienilevy Neo-epdm-sbr 3 / 16x42x72 In | AF2WFP 6YGL2 CCNES-3 / 16F59-P42 "tavallinen150 Prosenttia72 "Neopreeni-EPDM-SBR+225F50 PSI3 / 16 "€70.90
E JAMES & CO CCNES-1 / 4F59-P sienilevy Neo-epdm-sbr 1 / 4x42x72 In | AF2WFQ 6YGL3 CCNES-1 / 4F59-P42 "tavallinen150 Prosenttia72 "Neopreeni-EPDM-SBR+225F50 PSI1 / 4 "€85.38
E JAMES & CO CCNES-3 / 8F59-P sienilevy Neo-epdm-sbr 3 / 8x42x72 In | AF2WFR 6YGL4 CCNES-3 / 8F59-P42 "tavallinen150 Prosenttia72 "Neopreeni-EPDM-SBR+225F50 PSI3 / 8 "€142.33
E JAMES & CO CCNES-7 / 16F59-P sienilevy Neo-epdm-sbr 7 / 16x42x72 In | AF2WFT 6YGL5 CCNES-7 / 16F59-P42 "tavallinen150 Prosenttia72 "Neopreeni-EPDM-SBR+225F50 PSI7 / 16 "€175.86
E JAMES & CO CCNES-3 / 4F59-P sienilevy Neo-epdm-sbr 3 / 4x42x72 In | AF2WFU 6YGL6 CCNES-3 / 4F59-P42 "tavallinen150 Prosenttia72 "Neopreeni-EPDM-SBR+225F50 PSI3 / 4 "€309.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO CCN59-1PTAPE sienilevy, neopreeni 1x42x72 tuumaa
€1,020.18 / yksikkö