Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 8501-1 / 16G Kierrätettyä kumia 1/16 tuumaa paksu 24 x 30 tuumaa | AA2NBC 10U449

E JAMES & CO 8501-1/16G kierrätetty kumi 1/16 tuumaa paksu 24 x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2NBC Malli: 8501-1/16GRistiviite: 10U449

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
TaustatyyppiLiimautumaton
VäriMusta värillisillä täplillä
durometer60A
pidentäminen115%
Suorittaa loppuunKarkea
Pituus30 "
Materiaali100 % kierrätettyä kumia
Maks. Lämpötila120 F
Min. Lämpötila Luokitus0 astetta F.
Vetolujuus250 PSI
Paksuus1 / 16 "
TyyppiYleiskäyttöinen luokka
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6088
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)61.21
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
E JAMES & CO 8501-1 / 16-10 Kierrätettyä kumia 1/16 tuumaa Th 48 tuumaa x 120 tuumaa | AA2NAZ 10U446 8501-1/16-10120 "1 / 16 "48 "€97.15
E JAMES & CO 8501-1/16A Kierrätettyä kumia 1/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA2NBA 10U447 8501-1 / 16A12 "1 / 16 "12 "€2.48
E JAMES & CO 8501-1 / 16F Kierrätettyä kumia 1/16 tuumaa paksu 12 x 48 tuumaa | AA2NBB 10U448 8501-1 / 16F48 "1 / 16 "12 "€10.05
E JAMES & CO 8501-1 / 16H Kierrätettyä kumia 1/16 tuumaa paksu 24 x 48 tuumaa | AA2NBD 10U450 8501-1 / 16H48 "1 / 16 "24 "€19.48
E JAMES & CO 8501-1 / 16J Kierrätettyä kumia 1/16 tuuman paksu 36 x 36 tuumaa | AA2NBE 10U451 8501-1 / 16J36 "1 / 16 "36 "€21.88
E JAMES & CO 8501-1 / 16K Kierrätettyä kumia 1/16 tuumaa paksu 48 x 48 tuumaa | AA2NBF 10U452 8501-1 / 16K48 "1 / 16 "48 "€38.90
E JAMES & CO 8501-5 / 16-10 Kierrätettyä kumia 5/16 tuumaa paksu 48 tuumaa x 120 tuumaa | AA2NBG 10U453 8501-5/16-10120 "5 / 16 "48 "€423.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 8501-1/16G kierrätetty kumi 1/16 tuumaa paksu 24 x 30 tuumaa
€12.18 / yksikkö