Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 6050-3/16A Rubber Neoprene 3/16 Inch Thick 12 x 12 Inch | AB2MKR 1MVF6

E JAMES & CO 6050-3/16A kumi neopreeni 3/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2MKR Malli: 6050-3/16ARistiviite: 1MVF6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer50A
pidentäminen350%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus12 "
MateriaaliNeopreenikumi
Maks. Lämpötila170 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Vetolujuus1000 psi
Paksuus3 / 16 "
TyyppiKaupallinen luokka
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusPaksuusHinta
E JAMES & CO 6050-1 / 16ATAPE kumi neopreeni 1/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2LPU 1MRN7 6050-1 / 16ATAPEtarttuva12 "1 / 16 "€18.85
E JAMES & CO 6050-3 / 32ATAPE kumi neopreeni 3/32 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2LPV 1MRN8 6050-3 / 32ATAPEtarttuva12 "3 / 32 "€26.50
E JAMES & CO 6050-1/8ATAPE Kumi Neopreeni 1/8 tuuman paksu 12 x 12 tuumaa | AB2LPW 1MRN9 6050-1 / 8ATAPEtarttuva12 "1 / 8 "€23.98
E JAMES & CO 6050-3/16ATAPE Kumi Neopreeni 3/16 tuuman paksu 12 x 12 tuumaa | AB2LPX 1MRP1 6050-3 / 16ATAPEtarttuva12 "3 / 16 "€29.60
E JAMES & CO 6050-1 / 4ATAPE Kumi neopreeni 1/4 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2LPY 1MRP2 6050-1 / 4ATAPEtarttuva12 "1 / 4 "€38.89
E JAMES & CO 6050-3 / 8ATAPE kumi neopreeni 3/8 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2LPZ 1MRP3 6050-3 / 8ATAPEtarttuva12 "3 / 8 "€43.02
E JAMES & CO 6050-1 / 2ATAPE Kumi neopreeni 1/2 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2LQA 1MRP4 6050-1 / 2ATAPEtarttuva12 "1 / 2 "€60.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 6050-3/16A kumi neopreeni 3/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa
€17.02 / yksikkö