Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 380-1/8B Kumi Neopreeni 1/8 tuumaa Paksuus 12 x 24 tuumaa | AB2NAG 1MXF2

E JAMES & CO 380-1/8B kumi neopreeni 1/8 tuumaa paksu 12 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2NAG Malli: 380-1/8BRistiviite: 1MXF2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
VäriValkoinen
durometer50A
pidentäminen500%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus24 "
MateriaaliNeopreenikumi
Maks. Lämpötila220 F
Min. Lämpötila Luokitus-30 astetta F.
Vetolujuus1200 psi
Paksuus1 / 8 "
TyyppiFDA-luokka
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusHinta
E JAMES & CO 380-1 / 16A Kumi neopreeni 1/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MZJ 1MXC8 380-1 / 16A12 "1 / 16 "€15.46
E JAMES & CO 380-3/32A Kumi Neopreeni 3/32 tuumaa Paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MZL 1MXD1 380-3 / 32A12 "3 / 32 "€26.80
E JAMES & CO 380-1/8A Kumi Neopreeni 1/8 tuumaa Paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MZN 1MXD3 380-1 / 8A12 "1 / 8 "€26.87
E JAMES & CO 380-3 / 16A Kumi neopreeni 3/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MZQ 1MXD5 380-3 / 16A12 "3 / 16 "€37.89
E JAMES & CO 380-1/4A Kumi Neopreeni 1/4 tuumaa Paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MZT 1MXD7 380-1 / 4A12 "1 / 4 "€57.47
E JAMES & CO 380-3/8A Kumi Neopreeni 3/8 tuumaa Paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MZV 1MXD9 380-3 / 8A12 "3 / 8 "€80.67
E JAMES & CO 380-1 / 2A Neopreeni 1/2 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MZX 1MXE2 380-1 / 2A12 "1 / 2 "€101.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 380-1/8B kumi neopreeni 1/8 tuumaa paksu 12 x 24 tuumaa
€59.05 / yksikkö