E JAMES & CO 330-1 / 4-10 kumi Cspe 1/4 tuumaa paksu 36 tuumaa x 10 jalkaa | AF2MVN 6VNH3

E JAMES & CO 330-1/4-10 kumi Cspe 1/4 tuumaa paksu 36 tuumaa x 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2MVN Malli: 330-1/4-10Ristiviite: 6VNH3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,622.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumirulla
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriMusta
durometer60A
pidentäminen350%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus10ft.
MateriaaliHypalon-kumi
Maks. Lämpötila220 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus1 / 4 "
TyyppiKorkea arvosana
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.0351
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3920992000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusHinta
E JAMES & CO 330-1 / 16 -rulla Hypalon 1/16 T x 36 tuuman leveys 67 jalan pituus musta | AC8VZV 3EEV7 330-1/1667ft.1 / 16 "€3,009.81
E JAMES & CO 330-1 / 4 -rulla Hypalon 1/4 T x 36 tuuman leveys 36 jalan pituus musta | AC8VZW 3EEV8 330-1/436ft.1 / 4 "€6,491.09
E JAMES & CO 330-1 / 8 rulla Hypalon 1/8 T x 36 tuuman leveys 67 jalan pituus musta | AC8VZX 3EEV9 330-1/867ft.1 / 8 "€6,040.34
E JAMES & CO 330-3 / 16 -rulla Hypalon 3/16 T x 36 tuuman leveys 36 jalan pituus musta | AC8VZY 3EEW1 330-3/1636ft.3 / 16 "€4,867.79
E JAMES & CO 330-1 / 16-25 Kumi Cspe 1/16 tuuman paksu 36 tuuman x 25 jalkaa | AF2MVM 6VNH2 330-1/16-2525ft.1 / 16 "€1,121.57
E JAMES & CO 330-1 / 8-15 Kumi Cspe 1/8 tuuman paksu 36 tuuman x 15 jalkaa | AF2MVP 6VNH4 330-1/8-1515ft.1 / 8 "€1,216.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 330-1/4-10 kumi Cspe 1/4 tuumaa paksu 36 tuumaa x 10 jalkaa
€1,622.51 / yksikkö