Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 310-1/16CTAPE Kumi Buna-n 1/16 tuumaa Paksuus 12 x 36 tuumaa | AB3JXD 1TVK6

E JAMES & CO 310-1/16CTAPE Kumi Buna-n 1/16 tuumaa Paksuus 12 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3JXD Malli: 310-1/16CTAPERistiviite: 1TVK6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitarttuva
VäriValkoinen
durometer60A
pidentäminen450%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliBuna-N / nitriilikumi
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-30 astetta F.
Vetolujuus1000 psi
Paksuus1 / 16 "
TyyppiFDA-luokka
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6196
Laivan korkeus (cm)2.06
Laivan pituus (cm)91.92
Laivan leveys (cm)30.96
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusPaksuusHinta
E JAMES & CO 310-1 / 16ATAPE-kumi Buna-n 1/16 tuuman paksuus 12 x 12 tuumaa | AB3JWQ 1TVH8 310-1 / 16ATAPEtarttuva12 "1 / 16 "€24.74
E JAMES & CO 310-1 / 8ATAPE Kumi Buna-n 1/8 tuuman paksuus 12 x 12 tuumaa | AB3JWR 1TVH9 310-1 / 8ATAPEtarttuva12 "1 / 8 "€33.48
E JAMES & CO 310-3 / 16ATAPE-kumi Buna-n 3/16 tuuman paksuus 12 x 12 tuumaa | AB3JWT 1TVJ2 310-3 / 16ATAPEtarttuva12 "3 / 16 "€44.30
E JAMES & CO 310-1 / 4ATAPE Kumi Buna-n 1/4 tuuman paksuus 12 x 12 tuumaa | AB3JWU 1TVJ4 310-1 / 4ATAPEtarttuva12 "1 / 4 "€51.87
E JAMES & CO 310-1 / 16BTAPE-kumi Buna-n 1/16 tuuman paksuus 12 x 24 tuumaa | AB3JWW 1TVJ6 310-1 / 16BTAPEtarttuva24 "1 / 16 "€49.99
E JAMES & CO 310-1 / 8BTAPE Kumi Buna-n 1/8 tuuman paksuus 12 x 24 tuumaa | AB3JWY 1TVJ8 310-1 / 8BTAPEtarttuva24 "1 / 8 "€79.43
E JAMES & CO 310-1 / 4BTAPE Kumi Buna-n 1/4 tuuman paksuus 12 x 24 tuumaa | AB3JXB 1TVK3 310-1 / 4BTAPEtarttuva24 "1 / 4 "€108.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 310-1/16CTAPE Kumi Buna-n 1/16 tuumaa Paksuus 12 x 36 tuumaa
€75.01 / yksikkö