Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 3065E1/16EPDM5M Kumi Epdm 1/16 tuumaa T 36 x 36 tuumaa 50a | AD2PFP 3TEF9

E JAMES & CO 3065E1/16EPDM5M kumi Epdm 1/16 tuumaa T 36 x 36 tuumaa 50a

Varastossa
Tuote: AD2PFP Malli: 3065E1/16EPDM5MRistiviite: 3TEF9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriMusta
durometer50A
pidentäminen400%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliEPDM-kumi
Maks. Lämpötila300 F
Min. Lämpötila Luokitus-55 astetta F.
Vetolujuus1600 psi
Paksuus1 / 16 "
TyyppiSotilastiedot
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7928
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPaksuusLeveysHinta
E JAMES & CO 3065E1 / 64EPDM5D kumi Epdm 1/64 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MCP 2UNW5 3065E1 / 64EPDM5Dtavallinen1 / 64 "12 "€24.19
E JAMES & CO 3065E1 / 32EPDM5D Kumi Epdm 1/32 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MCQ 2UNW6 3065E1 / 32EPDM5Dtavallinen1 / 32 "12 "€28.63
E JAMES & CO 3065E1 / 16EPDM5D Kumi Epdm 1/16 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MCR 2UNW7 3065E1 / 16EPDM5Dtavallinen1 / 16 "12 "€51.52
E JAMES & CO 3065E3 / 32EPDM5D Kumi Epdm 3/32 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MCT 2UNW8 3065E3 / 32EPDM5Dtavallinen3 / 32 "12 "€75.85
E JAMES & CO 3065E1 / 8EPDM5D Kumi Epdm 1/8 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MCU 2UNW9 3065E1 / 8EPDM5Dtavallinen1 / 8 "12 "€96.99
E JAMES & CO 3065E3 / 16EPDM5D Kumi Epdm 3/16 Tuumaa T 12 x 36 Tuumaa | AC3MCV 2UNX1 3065E3 / 16EPDM5Dtavallinen3 / 16 "12 "€149.07
E JAMES & CO 3065E1 / 4EPDM5D Kumi Epdm 1/4 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MCW 2UNX2 3065E1 / 4EPDM5Dtavallinen1 / 4 "12 "€202.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 3065E1/16EPDM5M kumi Epdm 1/16 tuumaa T 36 x 36 tuumaa 50a
€163.22 / yksikkö