E JAMES & CO 1600-3/8-10 Kumi Epdm 3/8 tuumaa Th 36 tuumaa x 10 jalkaa | AF2ZUR 6ZTZ4

E JAMES & CO 1600-3/8-10 kumi Epdm 3/8 tuumaa Th 36 tuumaa x 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2ZUR Malli: 1600-3/8-10Ristiviite: 6ZTZ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€991.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumirulla
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriMusta
durometer60A
pidentäminen300%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus10ft.
MateriaaliEPDM
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Vetolujuus1000 psi
Paksuus3 / 8 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.51
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)10.9
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusHinta
E JAMES & CO 1600-1 / 16 rulla Epdm 1/16 Th x 36 tuuman leveys 100 jalkaa pituus musta | AC8VYW 3EEL5 1600-1/16100ft.1 / 16 "€1,818.34
E JAMES & CO 1600-1 / 32 rulla Epdm 1/32 Th x 36 tuumaa leveys 150 jalkaa pituus musta | AC8VYX 3EEL7 1600-1/32150ft.1 / 32 "€1,572.26
E JAMES & CO 1600-1 / 4 rulla Epdm 1/4 Th x 36 tuumaa leveys 40 jalkaa pituus musta | AC8VYY 3EEL8 1600-1/440ft.1 / 4 "€2,774.42
E JAMES & CO 1600-1 / 8 rulla Epdm 1/8 Th x 36 tuuman leveys 50 jalan pituus musta | AC8VYZ 3EEL9 1600-1/850ft.1 / 8 "€1,551.94
E JAMES & CO 1600-3 / 16 rulla Epdm 3/16 Th x 36 tuuman leveys 40 jalkaa pituus musta | AC8VZA 3EEN1 1600-3/1640ft.3 / 16 "€2,087.75
E JAMES & CO 1600-1/16-25 Kumi Epdm 1/16 tuumaa Th 36 x 25 jalkaa | AF2ZUK 6ZTY7 1600-1/16-2525ft.1 / 16 "€530.17
E JAMES & CO 1600-1 / 2-10 kumi Epdm 1/2 tuumaa Th 36 tuumaa x 10 jalkaa | AF2ZUL 6ZTY8 1600-1/2-1010ft.1 / 2 "€1,285.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1600-3/8-10 kumi Epdm 3/8 tuumaa Th 36 tuumaa x 10 jalkaa
€991.04 / yksikkö