Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 1526-187375 Letku EPDM 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XYH 4CHN1

E JAMES & CO 1526-187375 Letku EPDM 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6XYH Malli: 1526-187375Ristiviite: 4CHN1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriMusta
KovuusRanta A: 60
Sisällä Dia.3 / 16 "
Pituus100ft.
MateriaaliEPDM
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Temp. alue-40 - 300 F
TyyppiSäänkestävä
Seinämän paksuus3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
E JAMES & CO 1526-062125 Letku EPDM 1/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XYD 4CHL6 1526-0621251 / 16 "1 / 8 "1 / 32 "€66.66
E JAMES & CO 1526-094219 Letku EPDM 9/32 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XYE 4CHL7 1526-0942193 / 32 "7 / 32 "3 / 32 "€82.41
E JAMES & CO 1526-125250 Letku EPDM 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XYF 4CHL8 1526-1252501 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "€105.46
E JAMES & CO 1526-187312 Letku EPDM 5/16 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XYG 4CHL9 1526-1873123 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "€120.65
E JAMES & CO 1526-187438 Letkut EPDM 7/16 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XYJ 4CHN2 1526-1874383 / 16 "7 / 16 "1 / 8 "€170.55
E JAMES & CO 1526-250375 Letku EPDM 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XYK 4CHN3 1526-2503751 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "€140.29
E JAMES & CO 1526-250500 Letku EPDM 1/4 tuuman ID 100 jalkaa AD6XYL 4CHN4 1526-2505001 / 4 "1 / 2 "1 / 8 "€242.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1526-187375 Letku EPDM 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa
€164.19 / yksikkö