Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 1525F-500625-25 Viton-letku, 1/2 tuumaa, 5/8 tuuman, ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XXU 4CHK6

E JAMES & CO 1525F-500625-25 Viton-letku 1/2 tuuman sisähalkaisija 5/8 tuumaa ulkohalkaisija 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6XXU Malli: 1525F-500625-25Ristiviite: 4CHK6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€700.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriMusta
KovuusRanta A: 75
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus25ft.
MateriaaliVitoton
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Temp. alue-30 - 400 F
Toleranssi+/- 0.025 "
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKovuusDia ulkopuolella.Temp. alueToleranssiSeinämän paksuusHinta
E JAMES & CO 1525S-500625-25 Viton-letkut 1/2 tuumaa Id 5/8 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XWU 4CHH1 1525S-500625-25Ranta A: 605 / 8 "-40 - 400 F+/- 0.025 "1 / 16 "€783.35
E JAMES & CO 1525S-500750-25 Viton-letkut 1/2 tuuman Id 3/4 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XWV 4CHH2 1525S-500750-25Ranta A: 603 / 4 "-40 - 400 F+/- 0.032 "1 / 8 "€1,557.05
E JAMES & CO 1525F-500750-25 Viton-letku 1/2 tuuman Id 3/4 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XXV 4CHK7 1525F-500750-25Ranta A: 753 / 4 "-30 - 400 F+/- 0.032 "1 / 8 "€1,675.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1525F-500625-25 Viton-letku 1/2 tuuman sisähalkaisija 5/8 tuumaa ulkohalkaisija 25 jalkaa
€700.15 / yksikkö